Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOSHIZAKI H9655-11 Vaihtosuodatin Jääpalakone Single | AH3GGX 31XC11

HOSHIZAKI H9655-11 Vaihtosuodatin Jääkoneen yksittäinen

Varastossa
Tuote: AH3GGX Malli: H9655-11Ristiviite: 31XC11

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatin
Virtausnopeus1.67 gpm
Max. Paine125 psi
mikronia0.5
vähentääMaku ja haju, kloori, esteettiset vaikutukset, bakteeriostaattiset vaikutukset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSHIZAKI H9655-11 Vaihtosuodatin Jääkoneen yksittäinen
€209.17 / yksikkö