HOSE MASTER GZ400FLXFL240 Taipuisa metalliletku 4 tuumaa 24 pituus | AD7MVC 4FKD6

HOSE MASTER GZ400FLXFL240 taipuisa metalliletku 4 tuumaa 24 pituus

Varastossa
Tuote: AD7MVC Malli: GZ400FLXFL240Ristiviite: 4FKD6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€881.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava metalliletku
Punosmateriaali304 Ruostumaton teräs
Halkaisija4"
Dynaaminen min. Taivutussäde (tuumaa)22
Asennustyyppi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu aikataulu 10 C-tynnyri 150 lb: n hiiliteräksellä kelluvalla laipalla
Letkun materiaali316 Ruostumaton teräs
Pituus24 "
Maks. Lämpötila850 F
Maks. Käyttöpaine @ 70 F275
Staattinen min. Taivutussäde (tuumaa)9.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.1875
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)62.48
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Käyttöpaine @ 70 FPunosmateriaaliHalkaisijaStaattinen min. Taivutussäde (tuumaa)TyyppiDynaaminen min. Taivutussäde (tuumaa)AsennustyyppiLetkun materiaaliHinta
LETKUN MASTER G025CMU120 taipuisa metalliletkun halkaisija 1/4 tuumaa | AA9FEL 1CVX2 G025CMU120300Ruostumaton teräs1 / 4 "1.0-4.5Hiiliteräspuolinen urospuolinen NPT x 150 paunan tempervalurautainen naaras-NPT-liitosRuostumaton teräs€106.00
LETKUN MASTER G025CMU180 taipuisa metalliletkun halkaisija 1/4 tuumaa | AA9FEM 1CVX3 G025CMU180300Ruostumaton teräs1 / 4 "1.0-4.5Hiiliteräspuolinen urospuolinen NPT x 150 paunan tempervalurautainen naaras-NPT-liitosRuostumaton teräs€111.14
LETKUN MASTER G025CMU240 Taipuisa metalliletkun halkaisija 1/4 tuumaa | AA9FEN 1CVX4 G025CMU240300Ruostumaton teräs1 / 4 "1.0-4.5Hiiliteräspuolinen urospuolinen NPT x 150 paunan tempervalurautainen naaras-NPT-liitosRuostumaton teräs€118.05
LETKUN MASTER G025CMU360 taipuisa metalliletkun halkaisija 1/4 tuumaa | AA9FEP 1CVX5 G025CMU360300Ruostumaton teräs1 / 4 "1.0-4.5Hiiliteräspuolinen urospuolinen NPT x 150 paunan tempervalurautainen naaras-NPT-liitosRuostumaton teräs€133.09
LETKUN MASTER G037CMU120 Joustava metalliletkun halkaisija 3/8 tuumaa | AA9FEQ 1CVX6 G037CMU120300Ruostumaton teräs3 / 8 "1.2-5.0Hiiliteräspuolinen urospuolinen NPT x 150 paunan tempervalurautainen naaras-NPT-liitosRuostumaton teräs€106.84
LETKUN MASTER G037CMU180 Joustava metalliletkun halkaisija 3/8 tuumaa | AA9FER 1CVX7 G037CMU180300Ruostumaton teräs3 / 8 "1.2-5.0Hiiliteräspuolinen urospuolinen NPT x 150 paunan tempervalurautainen naaras-NPT-liitosRuostumaton teräs€111.85
LETKUN MASTER G037CMU240 Joustavan metalliletkun halkaisija 3/8 tuumaa AA9FET 1CVX8 G037CMU240300Ruostumaton teräs3 / 8 "1.2-5.0Hiiliteräspuolinen urospuolinen NPT x 150 paunan tempervalurautainen naaras-NPT-liitosRuostumaton teräs€118.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSE MASTER GZ400FLXFL240 taipuisa metalliletku 4 tuumaa 24 pituus
€881.13 / yksikkö