Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LETKUN MASTER G150SM180 Letku Metalli 1.5 x 18 Tuumaa | AE9UYT 6MP41

HOSE MASTER G150SM180 metalliletku 1.5 x 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9UYT Malli: G150SM180Ristiviite: 6MP41

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava metalliletku
PunosmateriaaliRuostumaton teräs
Halkaisija1 1 / 2 "
Dynaaminen min. Taivutussäde (tuumaa)11.0
Asennustyyppi304 ruostumatonta terästä MNPT x 304 ruostumatonta terästä MNPT
Letkun materiaaliRuostumaton teräs
Pituus18 "
Maks. Lämpötila1200 F
Maks. Käyttöpaine @ 70 F531
Staattinen min. Taivutussäde (tuumaa)3.9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiPituusMaks. LämpötilaHinta
LETKUN MASTER G150CM090 Letku Metalli 1.5 x 9 Tuumaa | AE9UYQ 6MP39 G150CM090Hiiliteräs Uros NPT9"850 F€154.72
LETKUN MASTER G150CM180 Letku Metalli 1.5 x 18 Tuumaa | AE9UYR 6MP40 G150CM180Hiiliteräs Uros NPT18 "850 F€177.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSE MASTER G150SM180 metalliletku 1.5 x 18 tuumaa
€193.94 / yksikkö