Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LETKUN MASTER G125CM180 Letkun metalli 1.25 x 18 tuumaa | AE9UYN 6MP37

HOSE MASTER G125CM180 metalliletku 1.25 x 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9UYN Malli: G125CM180Ristiviite: 6MP37

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava metalliletku
PunosmateriaaliRuostumaton teräs
Halkaisija1 1 / 4 "
Dynaaminen min. Taivutussäde (tuumaa)10.0
AsennustyyppiHiiliteräs Uros NPT
Letkun materiaaliRuostumaton teräs
Pituus18 "
Maks. Lämpötila850 F
Maks. Käyttöpaine @ 70 F645
Staattinen min. Taivutussäde (tuumaa)3.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiPituusMaks. LämpötilaHinta
LETKUN MASTER G125CM085 Letkun metalli 1.25 x 8.5 tuumaa | AE9UYM 6MP36 G125CM085Hiiliteräs Uros NPT8.5 "850 F€132.43
LETKUN MASTER G125SM180 Letku Metalli 1.25 x 18 Tuumaa | AE9UYP 6MP38 G125SM180304 ruostumatonta terästä MNPT x 304 ruostumatonta terästä MNPT18 "1200 F€168.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSE MASTER G125CM180 metalliletku 1.25 x 18 tuumaa
€154.84 / yksikkö