Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LETKUN MASTER G075CM070 Letku Metalli 3/4 x 7 Tuumaa | AE9UYF 6MP30

HOSE MASTER G075CM070 Metalliletku 3/4 x 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9UYF Malli: G075CM070Ristiviite: 6MP30

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava metalliletku
PunosmateriaaliRuostumaton teräs
Halkaisija3 / 4 "
Dynaaminen min. Taivutussäde (tuumaa)8.0
AsennustyyppiHiiliteräs Uros NPT
Letkun materiaaliRuostumaton teräs
Pituus7"
Maks. Lämpötila850 F
Maks. Käyttöpaine @ 70 F898
Staattinen min. Taivutussäde (tuumaa)2.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiPituusMaks. LämpötilaHinta
LETKUN MASTER G075CM120 Letku Metalli 3/4 x 12 Tuumaa | AE9UYG 6MP31 G075CM120Hiiliteräs Uros NPT12 "850 F€101.71
LETKUN MASTER G075SM120 Letku Metalli 3/4 x 12 Tuumaa | AE9UYH 6MP32 G075SM120304 ruostumatonta terästä MNPT x 304 ruostumatonta terästä MNPT12 "1200 F€110.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSE MASTER G075CM070 Metalliletku 3/4 x 7 tuumaa
€96.55 / yksikkö