Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL YTHX9421R5101WW / U Prestige Iaq Comfort Kit 2 -kanava-anturit | AA4QGV 12Z042

HONEYWELL YTHX9421R5101WW/U Prestige Iaq Comfort Kit 2 kanavaanturit

Varastossa
Tuote: AA4QGV Malli: YTHX9421R5101WW/URistiviite: 12Z042

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€938.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton termostaattisarja
Sisältää paristotKyllä
Akun varmuuskopiointiKyllä
VäriPremier valkoinen
Ohjausalue40 astetta 99 astetta F
Syvyys7 / 8 "
Näytön tyyppiTeräväpiirtotelevisio
Tuulettimen vaihtoAutomaattinen virrankatkaisu
Korkeus3.5 "
Näppäimistön lukitusKyllä
AsennustyyppiVaakasuora
TehomenetelmäHardwired
Ohjelmat viikossa7
EtätunnistuskykyKyllä
Vaiheet Lämpö4
Järjestelmän vaihtoAutomaattinen tai manuaalinen
Lämpötila Asetukset päivässä4
Tilapäinen ohitusKyllä
Terminaalin nimityksetR, C.
Jännite24 VAC
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.062
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihto (Kyllä)
    • Ilmankuivaus (Kyllä)
    • Dual Transformer Compatible (Kyllä)
    • Suodattimen ilmaisin (kyllä)
    • Kostutuksen hallinta (Kyllä)
    • Akun heikon varauksen ilmaisin (kyllä)
    • Ohjelmoitava tuuletin (Kyllä)
    • Vaiheet viileät (2)
    • Lämpötilan rajoitus (kyllä)
    • Väliaikainen lämpötilan pito (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL YTHX9421R5101WW/U Prestige Iaq Comfort Kit 2 kanavaanturit
€938.19 / yksikkö