HONEYWELL WSK-24 -läsnäoloanturisarja langaton | AE9QKM 6LJJ3

HONEYWELL WSK-24 läsnäolotunnistinsarja langaton

Varastossa
Tuote: AE9QKM Malli: WSK-24Ristiviite: 6LJJ3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€43.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäsnäoloanturisarja
VäriValkoinen
Anturin tyyppiLangaton
TyyppiLangaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL WSK-24 läsnäolotunnistinsarja langaton
€43.05 / yksikkö