Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL TR21 seinämoduulin etälämpötila-anturi, asetusarvon säädöillä | AD2LRZ 3RCP5

HONEYWELL TR21-seinämoduulin etälämpötila-anturi, asetusarvon säädöillä

Varastossa
Tuote: AD2LRZ Malli: TR21Ristiviite: 3RCP5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtäanturi
VäriValkoinen
Syvyys7 / 8 "
Korkeus4 9 / 16 "
Käyttölämpötila alue45 - 99 F
HuomautuksiaKorvaa mallin (6WY20) T7770A1006, 20 K Ohmin NTC-epälineaarinen lämpötila
Anturin tyyppiEi-lineaarinen, vain lämpötila-anturi
Terminaalin nimitykset1 ja 2
TyyppiSeinämoduuli
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Honeywell TR21 suora langallinen seinämoduuli kaukolämpöanturi mittaa ympäristön lämpötilaa sekä muuntaa syötetyn tiedon elektroniseksi dataksi lämpötilan vaihteluiden tallentamiseksi, valvomiseksi ja signaloimiseksi
    • Suunniteltu käytettäväksi tuotemerkin excel-ohjaimien, suorien digitaalisten ohjaimien ja spyder-yksikköohjaimien kanssa
    • Sisältää käyttäjän valitsemat asetusarvon säätöpyörät Fahrenheit-, Celsius- ja suhteellisilla asteikoilla
    • Mahdollistaa kosteuden tarkkailun seinäanturin tai paluukanavien kautta
    • Toimii 45 - 99 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa ja tarjoaa ohitusdigitaalitulokoskettimen ohjauksen ohittamiseksi sekä LED-tilan ilmaisimen
    • Mukana lukituskansi peukaloinnin estämiseksi ja saatavana 3- tai 5-asentisella tuulettimen kytkimellä tuulettimen nopeuden säätämiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuomautuksiaHinta
HONEYWELL TR21-A 10 K Ohmin etälämpötila-anturin seinämoduuli | AD2LTA 3RCP6 TR21-AKorvaa mallin (6WY21) T7770A3002, 10 K Ohmia vain keskiarvon määrittämiseen€60.20
HONEYWELL T775-SENS-WR kaukotunnistin, kaukotunnistin, 2 tuuman korkeus, harmaa | CR4DDE 279A38 T775-SENS-WR-€171.74
HONEYWELL T775-SENS-WT kaukotunnistin, kaukotunnistin, 2 tuuman korkeus, harmaa | CR4DDF 279A39 T775-SENS-WT-€216.39
HONEYWELL 50021579-001 Kauko-anturi, kaukosäätimen tunnistin, korkeus 8.31 tuumaa, leveys 3 5/8 tuumaa, syvyys 2 1/4 tuumaa, harmaa | CR4DDG 279A37 50021579-001-€121.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL TR21-seinämoduulin etälämpötila-anturi, asetusarvon säädöillä
€42.29 / yksikkö