Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL MFLB-11-Z7/6FT Putoamisrajoitin, 2 jalkaa, kapasiteetti 400 lb, ANSI SRL Type SRL-P | CR4DND 36WA14

HONEYWELL MFLB-11-Z7/6FT Putoamisen rajoitin, 2 jalkaa, kapasiteetti 400 lb, ANSI SRL Type SRL-P

Varastossa
Tuote: CR4DND Malli: MFLB-11-Z7/6FTRistiviite: 36WA14

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,214.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotusrajoitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL MFLB-11-Z7/6FT Putoamisen rajoitin, 2 jalkaa, kapasiteetti 400 lb, ANSI SRL Type SRL-P
€1,214.14 / yksikkö