Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL M7294Q1007 120 Vac 50 / 60Hz 15Va 300Lb-In 90 Deg Säädä | AH3XAN 33P728

HONEYWELL M7294Q1007 120 Vac 50/60Hz 15Va 300Lb-In 90 Deg Säädä

Varastossa
Tuote: AH3XAN Malli: M7294Q1007Ristiviite: 33P728

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,948.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen lisäkytkin
Hyväksyy tulonohjaussignaalinmoduloiva, 4-20 mA
Toimintataajuus50 / 60 Hz
Tahti90 - 16 astetta. Säädettävä
Vääntömomentti300 paunaa
Jännite120V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HONEYWELL 220736A sisäinen apukytkin, SPDT | CJ2QFA 278Z08 220736A€254.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL M7294Q1007 120 Vac 50/60Hz 15Va 300Lb-In 90 Deg Säädä
€3,948.81 / yksikkö