Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL M6410A1029 Kelluva venttiilin toimilaite 20 - 28 Vac | AD6UNG 4ARY8

HONEYWELL M6410A1029 Kelluvan venttiilin toimilaite 20 - 28 Vac

Varastossa
Tuote: AD6UNG Malli: M6410A1029Ristiviite: 4ARY8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätoimilaite
Syvyys3-15 / 16 "
SähköliitännätLiitäntäkaapeli
Korkeus2.375 "
Hz60
Tulojännite20-28 VAC
Pituus3 15 / 16 "
TyyppiKelluva matala jännite
Leveys1 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

Honeywell M6410A1029 kelluvan venttiilin toimilaite sopii erinomaisesti nesteiden, kuten jäähdytetyn veden tai kuuman veden, virtauksen ohjaamiseen lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kätevä pistokevirtaliitäntä, mikä yksinkertaistaa asennus- ja huoltoprosesseja.
  • Tämän toimilaitteen mukana tulee kattava käsikirja, joka tarjoaa arvokkaita ohjeita asennukseen, käyttöön ja vianetsintään.
  • Se mahdollistaa vankan 67.5 punnan varren voiman, mikä tarjoaa luotettavan venttiilin asennon hallinnan.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Locitite SI 9160 Tiivistetiiviste: Se kestää korkeita lämpötiloja, joten se soveltuu tiivistyssovelluksiin moottoreissa, pakojärjestelmissä ja muissa kuumissa ympäristöissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka voin ohjata Honeywell M6410A1029 kelluvan toimilaitteen venttiiliä?

A. Ohjausventtiilin toiminta edellyttää sen liikkuvan osan (kuten tulpan, pallon tai siiven) sijoittamista suhteessa venttiilin kiinteään istukkaan. Venttiilin toimilaitteen tehtävänä on asettaa venttiilitulppa tarkasti ohjaussignaalin antamien ohjeiden mukaisesti.

K. Mitä eroa on venttiilin ja venttiilin toimilaitteen välillä?

V. Toimilaite on kiinteä osa venttiilikotelossa, joka vastaa venttiilin avautumis- ja sulkemisjaksojen ohjaamisesta ohjainjärjestelmän kautta. Samoin kuin venttiileitä, erityyppisiä toimilaitteita on saatavana tiettyihin sovelluksiin ja käyttövaatimuksiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSähköliitännätKorkeusHzTulojänniteTyyppiLeveysHinta
HONEYWELL M7410F1000 -moduuliventtiilin toimilaite 20 - 28 Vac | AD6UNH 4ARY9 M7410F10003-15 / 16 "Liitäntäkaapeli2.375 "6020-28 VACPienjännitteen modulointi1 15 / 16 "€298.03
HONEYWELL VC4011ZZ11 Venttiilin toimilaite, kaksi asentolinjan jännitettä AD6UPP 4ATD4 VC4011ZZ112-11 / 16 "Liitäntälaatan nimellinen johdin2.75 "50/60120Kahden asennon linjajännite3 23 / 32 "€128.32
HONEYWELL VC6934ZZ11 Kelluva toimilaite Vc-sarjan venttiileille AD6UPQ 4ATD5 VC6934ZZ112-11 / 16 "Liitäntälaatan nimellinen johdin2.75 "50/6024Kelluva matala jännite3 23 / 32 "€237.06
HONEYWELL VRM20/U toimilaite | BP2FAQ VRM20 / U-------€1,363.26
Tarjouspyyntö
HONEYWELL MP918B1089/U toimilaite | BP2YJC MP918B1089 / U-------€372.25
Tarjouspyyntö
HONEYWELL MP918B1097/U toimilaite | BP2YJD MP918B1097 / U-------€413.03
Tarjouspyyntö
HONEYWELL MP918B1105/U toimilaite | BP2YJE MP918B1105 / U-------€438.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL M6410A1029 Kelluvan venttiilin toimilaite 20 - 28 Vac
€170.07 / yksikkö