Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL LSYAB2B Heavy Duty Rajakytkimen sivumoottori | AA4NAR 12V063

HONEYWELL LSYAB2B raskaan käytön rajakytkimen sivutoimilaite

Varastossa
Tuote: AA4NAR Malli: LSYAB2BRistiviite: 12V063

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€942.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas rajakytkin
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliPyörivä pää, ei vipua
Ampeeria10
Rungon materiaaliSinkkivalu
Yhteydenottolomake2NC / 2NO DPDT Snap Action, kaksinkertainen tauko
Syvyys1.79 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus4.69 "
IP-luokitus65, 66, 67
LiikeCW / CCW
NEMA-luokitus1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Käyttövoima4 tuumaa - lb
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Telan leveys0.19 "
MatkustaaEsimatka (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 60 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 7 astetta max
Jännitearvot600AC / 250DC
Leveys1.88 "
Johdotus3/4 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9135
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdotusToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliLiikeKäyttövoimaKäyttölämpötila alueMatkustaaHinta
HONEYWELL LSV7L Heavy Duty -rajakytkimen ylätoimilaite | AA3RDF 11T668 LSV7L1/2 "-14 NPT-johto2.34 "ylinMäntäLineaarinen, säädettävä4 tuumaa - lb10 astetta 200 astetta FEsimatkailu (PT) enintään 0.07 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.19 tuumaa min; Tasauspyörästö (DT) 0.020 tuumaa€559.91
HONEYWELL LSA2B Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori | AA4MZZ 12V044 LSA2B3/4 "-14 NPT-johto-PuoliPyörivä pää, ei vipuaCW / CCW4 tuumaa - lb10 astetta 250 astetta FEsimatka (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 60 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 7 astetta max€474.72
HONEYWELL LSA4L raskas rajakytkin, sivukierto | AA4NAB 12V047 LSA4L3/4 "-14 NPT-johto-PuoliPyörivä pää, ei vipuaCW / CCW4 tuumaa - lb10 astetta 250 astetta FEsimatka (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 60 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 7 astetta max€876.96
HONEYWELL LSA6B Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori | AA4NAD 12V049 LSA6B1/2 "-14 NPT-johto-PuoliPyörivä pää, ei vipuaCW / CCW4 tuumaa - lb10 astetta 250 astetta FEsimatka (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 60 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 7 astetta max€486.92
HONEYWELL LSA7L Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori | AA4NAE 12V050 LSA7L1/2 "-14 NPT-johto-PuoliPyörivä pää, ei vipuaCW / CCW4 tuumaa - lb10 astetta 250 astetta FEsimatka (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 60 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 7 astetta max€487.21
HONEYWELL LSYAB6B Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori | AA4NAU 12V065 LSYAB6B1/2 "-14 NPT-johto-PuoliPyörivä pää, ei vipuaCW / CCW4 tuumaa - lb-40 - 250 astetta FEsimatka (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 60 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 7 astetta max€868.13
HONEYWELL LSF4L Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori | AA4NBL 12V088 LSF4L3/4 "-14 NPT-johto1.74 "PuoliMäntäNokka, Slide6 tuumaa - lb10 astetta 200 astetta FEsimatkailu (PT) enintään 0.07 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.19 tuumaa min; Tasauspyörästö (DT) 0.045 tuumaa€1,145.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL LSYAB2B raskaan käytön rajakytkimen sivutoimilaite
€942.82 / yksikkö