Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL L4081B1047 Dual Aquastat -ohjaimen tasauspyörästö 10 | AB9ZNV 2GZK6

HONEYWELL L4081B1047 Dual Aquastat -ohjaimen tasauspyörästö 10

Varastossa
Tuote: AB9ZNV Malli: L4081B1047Ristiviite: 2GZK6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€482.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi Aquastat-ohjainta
Syvyys2-2 / 3 "
EroYläraja 10 astetta F kiinteä, alaraja 10 astetta 25 astetta F Adj.
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V8
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC5.1
Korkeus4"
KosteusalueEi kondensoiva 0-95% suhteellinen kosteus
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V48
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V30.6
AsennusVaakasuora
vaatii3/4 "Spud 14 NPT
Järjestelmän vaihtoSPST
Temp. alueKorkea raja 130 astetta 240 asteeseen F, alaraja 110 astetta 220 asteeseen F
TyyppiKorkea raja ja kiertovesipumppu
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.783
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polttimen ohjauspiiri (24 V tai 120 V)
    • Polttimen ohjauspiiri @ 120 V (A) (8.0)
    • Polttimen ohjauspiiri @ 24 V (A) (5.1)
    • Eristyssyvyys (15 tuumaa)
    • Millvolt (025 A @ 025 - 12 Vdc)
    • Spud-koko (tuumaa) (3/4 - 14 Npt)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL L4081B1047 Dual Aquastat -ohjaimen tasauspyörästö 10
€482.20 / yksikkö