Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL L404F1102 paineensäädin, SPDT, automaattinen kierrätys, 10 - 150 PSI | AH6EQG 35YK41

HONEYWELL L404F1102 paineensäädin, SPDT, automaattinen kierrätys, 10-150 PSI

Varastossa
Tuote: AH6EQG Malli: L404F1102Ristiviite: 35YK41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€454.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Switch -ohjain, SPDT
Sopii tuotemerkkiinHoneywell

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9495
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)18.03
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Honeywell L404F1102 -paineohjain, joka tarjoaa ohjauksen automaattisella rajasuojauksella painejärjestelmiin jopa 300 psi
    • Käytetään höyryn, syövyttämättömien nesteiden, ilman ja palamattomien kaasujen paineiden säätämiseen
    • Nopeatoiminen kytkinmekanismi, joka avaa tai sulkee piirin paineen nousun ja paine-eron säädön yhteydessä
    • Pinta -asennusmahdollisuus häiriökytkennän vähentämiseksi rajoitetun piirin silmukka -alueilla
    • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kalvoanturi hyvin pienten paineyksiköiden mittaamiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL L404F1102 paineensäädin, SPDT, automaattinen kierrätys, 10-150 PSI
€454.06 / yksikkö