Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL KVD18AJ-100 viiltosuojakäsineet PVC-takki Jumbo Pr | AF7YJB 23NF68

HONEYWELL KVD18AJ-100 Leikkauksenkestävät Käsineet Pvc Coat Jumbo Pr

Varastossa
Tuote: AF7YJB Malli: KVD18AJ-100Ristiviite: 23NF68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso0
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso0
TaustamateriaaliKevlar (oik.)
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
PäällystysPisteviiva rakenne
PäällystysmateriaaliPVC
VäriKeltainen
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliPVC
SormityyliKoko
Mitata7
KäsiOikea vasen
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
PalmumateriaaliPVC
LävistyskestäväEi
Koko2XL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan
PainoKeskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6116105520

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PERFECT FIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL KVD18AJ-100 Leikkauksenkestävät Käsineet Pvc Coat Jumbo Pr
€4.41 /pakkaus