Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL KV303-S viiltosuojakäsineet keltainen ja musta S Pr | AA9VAV 1FYH7

HONEYWELL KV303-S Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen Mustalla S Pr

Varastossa
Tuote: AA9VAV Malli: KV303-SRistiviite: 1FYH7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoKämmen / sormenpäät
PäällystysmateriaaliLuonnonkumilateksi
VäriKeltainen / Musta
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Liner-materiaaliKevlar (R) / ruostumaton teräs
PalmumateriaaliLuonnonkumi
LävistyskestäväKyllä
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
HONEYWELL KV303-M viiltosuojakäsineet, keltaiset mustalla M Pr | AA9VAW 1FYH8 KV303-MM2€3.91
HONEYWELL KV303-L viiltosuojakäsineet, keltaiset, mustat L Pr AA9VAX 1FYH9 KV303-LL2€2.35
HONEYWELL KV303-XL viiltosuojakäsineet keltainen ja musta Xl Pr | AA9VAY 1FYJ1 KV303-XLXL2€3.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL KV303-S Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen Mustalla S Pr
€3.91 /pakkaus