Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL KV200-XXL Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen Sinisellä 2xl Pr | AC8PUE 3CZL5

HONEYWELL KV200-XXL Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen Sinisellä 2xl Pr

Varastossa
Tuote: AC8PUE Malli: KV200-XXLRistiviite: 3CZL5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit3000
ANSI Leikatut grammat1052
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso4
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysmateriaaliLuonnonkumilateksi
VäriKeltainen / Sininen
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Mitata10
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
PalmumateriaaliLuonnonkumi
LävistyskestäväKyllä
Koko2XL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
HONEYWELL KV200-S Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen Sinisellä S Pr | AC8PUA 3CZL1 KV200-SS2€4.79
HONEYWELL KV200-M Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen Sinisellä M Pr | AC8PUB 3CZL2 KV200-MM2€3.64
HONEYWELL KV200-L viiltosuojakäsineet, keltaiset, siniset L Pr | AC8PUC 3CZL3 KV200-LL2€3.64
HONEYWELL KV200-XL Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen Sinisellä Xl Pr | AC8PUD 3CZL4 KV200-XLXL2€3.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL KV200-XXL Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen Sinisellä 2xl Pr
€3.64 /pakkaus