Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL GKBA14L6 Turvalukitus Sw 2no 2nc 10a @ 600v | AA3RHT 11T845

HONEYWELL GKBA14L6 Turvalukitus Sw 2no 2nc 10a@600v

Varastossa
Tuote: AA3RHT Malli: GKBA14L6Ristiviite: 11T845

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€718.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDIN-tyyppinen kaksoispääsyn turvakytkin
AC-kontaktiluokitus1 mA - 10 A @ 600 V
Toimilaitteen pituus3.03 "
Rungon materiaaliSinkki valettu
Putken koko1 / 2 "NPT
Yhteyden tyyppi30 "x 48"
Yhteydenottolomake2NO, 2NC, hidas toiminta, tauko ennen tekemistä, NEMA A300
YhteystiedotHopea
DC-kontaktin luokitus1 mA - 10 A @ 250 V
Syvyys1.68 "
PäämateriaaliSinkki valettu
Korkeus4.79 "
IP-luokitus67
NEMA-luokitus1, 4, 12, 13
Käyttövoima8 lb
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
TyyliEtu- ja yläosa, suora avain
Leveys1.65 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Mekaaninen käyttöikä jopa 15 miljoonaan toimintaan, 6 lb: n uuttovoima

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHinta
HONEYWELL GKBA16L6 Turvalukitus Sw 1no 3nc 10a @ 600v | AA3RHV 11T847 GKBA16L61NO, 3NC, hidas toiminta, tauko ennen tekemistä, NEMA A300€713.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL GKBA14L6 Turvalukitus Sw 2no 2nc 10a@600v
€718.90 / yksikkö