Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL FF6-10-AC-03 lukituskytkin 1nc Abs | AA3RHH 11T816

HONEYWELL FF6-10-AC-03 Lukituskytkin 1nc Abs

Varastossa
Tuote: AA3RHH Malli: FF6-10-AC-03Ristiviite: 11T816 / 11T817

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€538.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus2A @ 230V
Toimilaitteen syvyys0.75 "
Toimilaitteen korkeus3.25 "
Toimilaitteen leveys0.75 "
Rungon materiaaliABS
Kaapelin pituus9.8ft.
Yhteydenottolomake1NC
IP-luokitus67
Pois tunnistusetäisyys1.18 "
Tunnistamalla etäisyys0.4 "
Käyttölämpötila alue14 astetta 131 astetta F
Vaihda syvyys0.75 "
Vaihda korkeutta3.25 "
Kytkimen leveys0.75 "
Irtisanomisen tyyppiPaljas johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Punainen ABS-hartsi täytetty; Tärinä 50 Hz - 100 Hz; Isku 10G

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL FF6-10-AC-03 Lukituskytkin 1nc Abs
€538.51 / yksikkö