HONEYWELL DH-5/ Kiinnitysholkki | CP2NTD 784F57

HONEYWELL DH-5/ Kiinnitysholkki

Varastossa
Tuote: CP2NTD Malli: DH-5/Ristiviite: 784F57

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,466.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HONEYWELL MP909E1414 5-10 PSI 4.0In. Iskun sisäinen asennus | CR4EHM 33P770 MP909E1414Mount€370.70
HONEYWELL LP920A1013 Kaivon kiinnitystyyppi 3/8 X 5-1/4 polttimolla | CR4EHN 33P698 LP920A1013Mount€785.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL DH-5/ Kiinnitysholkki
€2,466.63 / yksikkö