Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL BN 46187044-100 Nauhakaavio Rullasarja Ei mitään Pituus 66 jalkaa | AJ2HZU 5MET9

HONEYWELL BN 46187044-100 Nauhakaavion rullan alue Ei mitään pituus 66 jalkaa

Varastossa
Tuote: AJ2HZU Malli: BN 46187044-100Ristiviite: 5MET9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaistalevy, rulla
Pituus66
alueEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusalueHinta
HONEYWELL BN 30752499-001 Nauhakaavio Rullasarja Ei mitään Pituus 122 jalkaa | AJ2HZK 5MET1 BN 30752499-001Kaistalevy, rulla122mmEi eristetty€72.27
HONEYWELL BN 30752499-002 Nauhakaavio Rullasarja Ei mitään Pituus 83 jalkaa | AJ2HZL 5MET2 BN 30752499-002Kaistalevy, rulla83mmEi eristetty€92.65
HONEYWELL BN 46180522-001 Nauhakaavio Rullasarja Ei mitään Pituus 66 jalkaa | AJ2HZM 5MET3 BN 46180522-001Kaistalevy, rulla66Ei eristetty€27.47
HONEYWELL BN 46180582-001 Nauhakaavio Tuulettimen kantoalue Ei mitään 46 jalkaa | AJ2HZN 5MET4 BN 46180582-001Kaistalevy, tuuletin46mmEi eristetty€40.87
HONEYWELL BN 46182175-001 Nauhakaavio Rullasarja Ei mitään Pituus 120 jalkaa | AJ2HZP 5MET5 BN 46182175-001Kaistalevy, rulla120mmEi eristetty€75.08
HONEYWELL BN 46182707-001 Nauhakaavio Tuulettimen kantoalue Ei mitään 115 jalkaa | AJ2HZQ 5MET6 BN 46182707-001Kaistalevy, tuuletin115Ei eristetty€65.09
HONEYWELL BN 46182708-001 Nauhakaavio Rullasarja Ei mitään Pituus 115 jalkaa | AJ2HZR 5MET7 BN 46182708-001Kaistalevy, rulla115Ei eristetty€59.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL BN 46187044-100 Nauhakaavion rullan alue Ei mitään pituus 66 jalkaa
€29.37 / yksikkö