HONEYWELL 917130 Scba-sylinteri 2216 Psi | AB6YLE 22RP47

HONEYWELL 917130 Scba-sylinteri 2216 Psi

Varastossa
Tuote: AB6YLE Malli: 917130Ristiviite: 22RP47

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,957.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSCBA-sylinteri
VäriHarmaa
SylinterimateriaaliHiili
Paine2216 psi
Paino tyhjä6.7 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.715
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi3824909270
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kesto (30 min.)
    • Alamerkki: SPERIAN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 917130 Scba-sylinteri 2216 Psi
€2,957.94 / yksikkö