Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 84830-08 Avainkytkin päälle/pois/päälle | AB7YPE 24M951

HONEYWELL 84830-08 Avainkytkin päälle/pois/päälle

Varastossa
Tuote: AB7YPE Malli: 84830-08Ristiviite: 24M951

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainkytkin
DC-kontaktin luokitus20 A @ 12 V, 10 A @ 24 V, 4 A @ 48 V
Avaimen tyyppiTasainen
Asennusreikä0.870 "+/- 0.010" halkaisija
Liitäntöjen määrä6
Varsi Dia. ja langan kokoM22 x 1-1 / 2 "
Varren pituusMuuttuja
KytkintoimintoPäälle / pois / päälle
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509025
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDC-kontaktin luokitusLiitäntöjen määräKytkintoimintoTerminaalitHinta
HONEYWELL 89165-01 Avainkytkin pois päältä / päälle / hetkellinen käynnistys | AB7YPA 24M946 89165-0120 A @ 12 V, 8 A @ 24 V6Pois / Päällä / Hetkellinen käynnistysNastat€79.00
HONEYWELL 89477-01 Avainkytkin pois päältä / sytytys / sytytys Lämpö / sytytys | AB7YPB 24M947 89477-0120 A @ 12 V, 8 A @ 24 V4Pois / sytytys / sytytyslämpö / sytytys (hetkellinen)Nastat€86.94
HONEYWELL 89697-01 Avainkytkin pois / päälle / päälle | AB7YPC 24M948 89697-0120 A @ 12 V, 8 A @ 24 V4Ei käytössä / päällä / päälläNastat€47.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 84830-08 Avainkytkin päälle/pois/päälle
€81.64 / yksikkö