HONEYWELL 8442GC-Z7/65FT Kolmijalka, 4 ft - 7 ft Ht, 3 3/8 ft - 5 7/8 ft Jalusta, 350 lb Wt Kapasiteetti, teräs | CR4DWE 784F44

HONEYWELL 8442GC-Z7/65FT kolmijalka, 4 ft - 7 ft Ht, 3 3/8 ft - 5 7/8 ft Jalusta, 350 lb Wt, Teräs

Varastossa
Tuote: CR4DWE Malli: 8442GC-Z7/65FTRistiviite: 784F44

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,767.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkolmijalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HONEYWELL 8287H/YL Kolmijalkalaukku, ManHandler 8442-Z7/65 ft/MightEvac 50 ft | CR4DWF 784F85 8287H / YLSuojapussi€343.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 8442GC-Z7/65FT kolmijalka, 4 ft - 7 ft Ht, 3 3/8 ft - 5 7/8 ft Jalusta, 350 lb Wt, Teräs
€4,767.97 / yksikkö