HONEYWELL 32-001060-0000 Mobile Eyewash Cart Musta | AE9EZX 6JD85

HONEYWELL 32-001060-0000 Mobile Eyewash Cart Musta

Varastossa
Tuote: AE9EZX Malli: 32-001060-0000Ristiviite: 6JD85

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,362.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobiili silmänhuuhtelukori
VäriMusta
Korkeus59 "
Pituus29 "
MateriaaliTeräs
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)77.98
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 32-001060-0000 Mobile Eyewash Cart Musta
€1,362.60 / yksikkö