HONEYWELL 32-000511-0000 Eyewash Station -jätesäiliö vihreä | AD7RNY 4 Gt24

HONEYWELL 32-000511-0000 Silmänhuuhteluaseman jätesäiliö Vihreä

Varastossa
Tuote: AD7RNY Malli: 32-000511-0000Ristiviite: 4GB24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€411.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEyewash Station -jätesäiliö
VäriVihreä
Korkeus33.75 "
Pituus17.88 "
Materiaalipolyeteeni
Leveys16.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)85.85
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)42.42
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 32-000511-0000 Silmänhuuhteluaseman jätesäiliö Vihreä
€411.14 / yksikkö