Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 2AC59 Ovikytkimen ruuviliittimet 10a | AB7TEF 23Z971

HONEYWELL 2AC59 Ovikytkin Spdt Ruuviliittimet 10a

Varastossa
Tuote: AB7TEF Malli: 2AC59Ristiviite: 23Z971

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvikytkin
AC-kontaktiluokitus15A @ 125/250
YhteydenottolomakeSPDT
DC-kontaktin luokitus1 / 2A @ 125, 1 / 4A @ 250
Syvyys0.5
Korkeus1.5
HP1/3 @ 125/250 VAC
Pituus1.5 "
Käyttölämpötila alue-65 - 180 astetta F
KytkintoimintoHetkellinen päälle / pois
TerminaalitRuuvi
Toimilaitteen tyyppiTyönnä tangon mäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Toimilaitteen materiaali (ruostumaton teräs)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 2AC59 Ovikytkin Spdt Ruuviliittimet 10a
€98.06 / yksikkö