Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 226WRS-Z/18INYL Positioning Lanyard, Steel Rebar Hook, Steel Snap Hook, 12 Inch Length, 310 lb Capacity | CU4TJY 491K19

HONEYWELL 226WRS-Z/18INYL Positioning Lanyard, Steel Rebar Hook, Steel Snap Hook, 12 Inch Length, 310 lb Capacity

Varastossa
Tuote: CU4TJY Model: 226WRS-Z/18INYLRistiviite: 491K19

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€345.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaikoitusnauha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.927
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 226WRS-Z/18INYL Positioning Lanyard, Steel Rebar Hook, Steel Snap Hook, 12 Inch Length, 310 lb Capacity
€345.57 / yksikkö