Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOLLAENDER 30C-8 Säädettävä kääntyvä rakennekiinnitys - 2 kpl pakkaus | AD9RGX 4UJ12

HOLLAENDER 30C-8 Rakenneliitos Säädettävä kääntyvä - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9RGX Malli: 30C-8Ristiviite: 4UJ12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen sovitus
Halkaisija1.9 "
MateriaaliAlumiini
Materiaalin vetolujuus (Lb.)30,000
Putken nimelliskoko (tuumaa)1-1/2
SäätöruuviSisäinen / ulkoinen CamCur pyöreä
TyyppiSäädettävä kääntö (2 kpl)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaTyyppiHinta
HOLLAENDER 17E-7 Säädettävä kyynärpää Tee-e 1-1 / 4 | AA6LWP 14G934 17E-71.66 "Säädettävä kyynärpää / Tee-E€16.96
HOLLAENDER 17E-8 Säädettävä kyynärpää Tee-e 1-1 / 2 | AA6LWQ 14G935 17E-81.9 "Säädettävä kyynärpää / Tee-E€22.26
HOLLAENDER 3-9 Rakennesovitteinen kyynärpää 2 tuuman putki | AA6LWR 14G936 3-92.375 "Kyynärpää€38.22
HOLLAENDER 5-9 Rakenteellinen sovitus Tee 2 tuuman putki | AA6LWT 14G937 5-92.375 "Tii€23.63
HOLLAENDER 7-9 Rakenteellinen asennus 2 tuuman putki | AA6LWU 14G938 7-92.375 "Ylittää€45.64
HOLLAENDER 9-9 Rakenteellinen asennuspuolen ulostulon kyynärpää 2in | AA6LWV 14G939 9-92.375 "Sivun ulostulon kyynärpää€110.70
HOLLAENDER 11-9 Rakenteellinen sopiva sivupistorasia 2 tuumaa | AA6LWW 14G940 11-92.375 "Sivun ulostuloaukko€178.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOLLAENDER 30C-8 Rakenneliitos Säädettävä kääntyvä - 2 kpl pakkaus
€50.91 / yksikkö