HOFFMAN WCSD12-20 B-MA lauhteen palautusyksikkö | AD9EJG 4RD30

HOFFMAN WCSD12-20 B-MA lauhteen palautusyksikkö

Varastossa
Tuote: AD9EJG Malli: WCSD12-20 B-MARistiviite: 4RD30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,324.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWatchman kondensaatin palautusjärjestelmä
LaakeritPysyvästi voideltu pallo
Purkauspaine (PSI)20
GPM vettä @ 30 Ft. pää33
GPM vettä @ 35 Ft. pää30
GPM vettä @ 40 Ft. pää26
GPM vettä @ 50 Ft. pää12
Korkeus12 15 / 16 "
HP1/3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Pituus22.5 "
Maks. Pää56 ft.
MoottorityyppiAvoin tippumisen kestävä, yksivaiheinen, kondensaattorikäynnistys
Asennus4-pulttinen laippa
Pumpun materiaaliRaskas valurauta
Vastaanottimen koko14 Gal.
RPM3540
TiivistetyyppiJohn Crane Type 6 Buna N / hiili / keraaminen akseli
Akselin materiaaliKierteinen ruostumaton teräs
SäiliömateriaaliHitsattu teräs
TyyppiDuplex
Jännite115/230
VoluuttimateriaaliValurauta
Leveys22.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.9
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)57.91
HS-koodi8404200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Hoffman Watchman WCSD12-20 B-MA lauhdeyksikkö on suunniteltu keräämään kondenssivettä ja palauttamaan se kattilaan. Se sopii erinomaisesti höyrylämmitykseen, teolliseen käsittelyyn, kuivapesulaitoksiin, kemianjalostamoihin, puumassapaperin käsittelyyn, tekstiilitehtaisiin ja tuotantolaitoksiin.

Ominaisuudet:

  • Tässä duplex-järjestelmässä on kaksi kiertopumppua, jotka toimivat vuorotellen järjestelmissä, joissa on suuria lauhdekuormia, mikä vähentää minkä tahansa pumpun kulumista.
  • Siinä on kelluntakäyttöinen mekaaninen vaihtovirtageneraattori, joka vaihtaa automaattisesti kahden pumpun toimintaa ja tarjoaa samanaikaisen toiminnan kaksinkertaisen tehon saavuttamiseksi huippuolosuhteissa.
  • Yksivaiheisessa moottorissa on tippumaton rakenne ja se pystyy pumppaamaan 18 gallonaa minuutissa 20 psi:n purkauspaineella maksiminopeudella 3450 rpm.
  • Siinä on valurautainen vastaanotin, jossa on matala paluuaukko, joka tarjoaa riittävän tyhjennyspattereista matalalla korkeudella.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on juoksupyörä?

V. Juoksupyörä on yksiosainen pronssivalu, joka on valmistettu kuorimuottiprosessilla, mikä tuottaa erittäin tasaiset vesikanavat ja parantaa suorituskykyä. Se on kiilattu tiukasti akseliin ja pysyy paikallaan ruostumattomasta teräksestä valmistetun aluslevyn ja itselukittuvan juoksupyörän ruuvien avulla.

K. Miksi lauhdeyksikkö on asennettu pystysuoraan?

A. Se on asennettu pystysuoraan pronssisilla juoksupyörillä moottorin oikeaa nousua varten, jotta se ei pääse veden alle, jos lattia on tulvinut, tai tarjoaa matalan imuaukon niin, että siipipyörä on riittävän upotettuna, vaikka säiliössä olisi mahdollisimman vähän vettä.

K. Mikä on tämän lauhteen palautusyksikön kotelon tehtävä?

V. Tämän yksikön valurautakotelossa on ylhäältä ulosvedettävä ominaisuus, joka mahdollistaa pumpun huollon häiritsemättä putkiliitäntöjä. Se tarjoaa siipipyörälle alimman mahdollisen sijainnin samalla, kun se eliminoi pumpun ilman tai höyryn sitomisen, vaikka veden taso olisikin matalin.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN WCSD12-20 B-MA lauhteen palautusyksikkö
€6,324.26 / yksikkö