HOFFMAN PFPC1666 Runko, 1600 x 600 x 600mm Koko | CH8VEG

HOFFMAN PFPC1666 kehys, 1600 x 600 x 600 mm koko

Tuote: CH8VEG Malli: PFPC1666
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkehys

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOFFMAN PFPC1668 Runko, 1600 x 600 x 800mm Koko | CH8VEH PFPC1668-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN PFPC1686 Runko, 1600 x 800 x 600mm Koko | CH8VEJ PFPC1686-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN PFPC1866 Runko, 1800 x 600 x 600mm Koko | CH8VEK PFPC1866-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN PFPC1868 Runko, 1800 x 600 x 800mm Koko | CH8VEL PFPC1868-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN PFPC1886 Runko, 1800 x 800 x 600mm Koko | CH8VEM PFPC1886-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN PFPC2066 Runko, 2000 x 600 x 600mm Koko | CH8VEN PFPC2066-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN PFPC2068 Runko, 2000 x 600 x 800mm Koko | CH8VEP PFPC2068-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN PFPC1666 kehys, 1600 x 600 x 600 mm koko