HOFFMAN F88T160GV Lay-ln Wireway 5 jalkaa 8 tuuman leveys x 8 tuuman korkeus | AH3HKZ 32FN49

HOFFMAN F88T160GV Lay-ln Wireway 5 jalkaa 8 tuumaa leveys x 8 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH3HKZ Malli: F88T160GVRistiviite: 32FN49

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€378.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWireway
päällinenTasainen
Suorittaa loppuunMaalaamaton galvanoitu teräs
Korkeus8"
Pituus5ft.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
NEMA-luokitus1
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)156.21
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman: Poistojen kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HOFFMAN F1212T124GV Lay-ln Wireway 2 jalkaa 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH3HKK 32FN36 F1212T124GV12 "2"12 "€352.30
HOFFMAN F1212T136GV Lay-ln Wireway 3 jalkaa 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH3HKL 32FN37 F1212T136GV12 "3ft.12 "€470.06
HOFFMAN F1212T148GV Lay-ln Wireway 4 jalkaa 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH3HKM 32FN38 F1212T148GV12 "4ft.12 "€667.45
HOFFMAN F1212T160GV Lay-ln-johdotus 5 jalkaa 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH3HKN 32FN39 F1212T160GV12 "5ft.12 "€732.93
HOFFMAN F44T124GV Lay-ln Wireway 2 jalkaa 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HKP 32FN40 F44T124GV4"2"4"€58.87
HOFFMAN F44T148GV Lay-ln Wireway 4 jalkaa 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HKQ 32FN41 F44T148GV4"4ft.4"€118.19
HOFFMAN F66T124GV Lay-ln Wireway 2 jalkaa 6 tuumaa leveys x 6 tuumaa korkeus | AH3HKR 32FN42 F66T124GV6"2"6"€103.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F88T160GV Lay-ln Wireway 5 jalkaa 8 tuumaa leveys x 8 tuumaa korkeus
€378.54 / yksikkö