Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F66GCPNKGV Sulkulevy Wireway Steel 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TGL 32FN56

HOFFMAN F66GCPNKGV sulkulevy lanka teräs 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2TGL Malli: F66GCPNKGVRistiviite: 32FN56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWireway-sulkulevy
Suorittaa loppuunSinkitty
ToimintoKäytetään pään tiivistämiseen lankaverkko-osalla tai juoksulla
Korkeus6"
Pituus6"
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1
TyyppiWireway

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
HOFFMAN F1010GCPNKGV Sulkulevyn johtosarja 10 tuuman korkeus x 10 tuuman pituus | AG2RZC 32FN51 F1010GCPNKGV10 "10 "€57.17
HOFFMAN F1212GCPNKGV Sulkulevyn johtosarja 12 tuuman korkeus x 12 tuuman pituus | AG2RZD 32FN52 F1212GCPNKGV12 "12 "€83.03
HOFFMAN F44GCPNKGV Sulkulevy Lankaverkoteräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2TGJ 32FN54 F44GCPNKGV4"4"€18.38
HOFFMAN F88GCPNKGV sulkulevy vaijeri teräs 8 tuumaa korkeus x 8 tuumaa pituus | AG2TGN 32FN58 F88GCPNKGV8"8"€37.72
HOFFMAN F1212GCPGV sulkulevy, 12 x 12 tuuman koko, galvanoitu, teräs, lyöntejä | CH8KBK F1212GCPGV---
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F22GCPGV -sulkulevy, 2.5 x 2.5 tuuman koko, galvanoitu, teräs, läpivientejä | CH8KET F22GCPGV---
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F22GCPNKGV sulkulevy, 2.5 x 2.5 tuuman koko, galvanoitu, teräs | CH8KEU F22GCPNKGV---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F66GCPNKGV sulkulevy lanka teräs 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa
€28.60 / yksikkö