Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F44WN2 nippalanka-teräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2TFN 32FM37

HOFFMAN F44WN2 Nipple Wireway teräs 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2TFN Malli: F44WN2Ristiviite: 32FM37

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€286.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
Korkeus4"
Pituus4"
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi12
TyyppiWireway
Leveys568565 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.873
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HOFFMAN F44WN3 nänni teräs 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa pituus | AG2TFP 32FM38 F44WN34"4"568588 "€301.61
HOFFMAN F44WN6 nännijohdin 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2TFQ 32FM39 F44WN64"4"568614 "€342.50
HOFFMAN F66WN6 Nippa Wireway Steel 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TGA 32FM54 F66WN66"6"568614 "€391.43
HOFFMAN F22WN1 Nänni, 2.5 x 2.5 x 1 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8KJB F22WN1----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F22WN2 Nänni, 2.5 x 2.5 x 2 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8KJC F22WN2----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F22WN3 Nippa, 2.5 x 2.5 x 3 tuumaa, harmaa, teräs | CH8KJD F22WN3----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F22WN6 Nänni, 2.5 x 2.5 x 6 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8KJE F22WN6----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F44WN2 Nipple Wireway teräs 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa pituus
€286.35 / yksikkö