Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F44LSGQR Tiivistelevy Wireway Steel 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2RYX 32FL86

HOFFMAN F44LSGQR tiivistelevy lanka teräs 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2RYX Malli: F44LSGQRRistiviite: 32FL86

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistyslevy
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
Korkeus4"
Pituus4"
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi12
TyyppiWireway

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
HOFFMAN F66LSGQR Tiivistelevy Wireway Steel 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TEW 32FM09 F66LSGQR6"6"€64.97
HOFFMAN F126LSGQR litteä tiivistelevy, 12 x 6 tuumaa, terästä | CH8KDG F126LSGQR---
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F22LSGQR litteä tiivistelevy, 2.50 x 2.50 tuumaa, terästä | CH8KGC F22LSGQR---
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F88LSGQR litteä tiivistelevy, 8 x 8 tuumaa, terästä | CH8LAH F88LSGQR---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F44LSGQR tiivistelevy lanka teräs 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa pituus
€51.56 / yksikkö