Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN E8PBA painonappikotelo 22.5 mm 6 reikää | AG2TNW 32FR31

HOFFMAN E8PBA-painikekotelo 22.5 mm, 6 reikää

Varastossa
Tuote: AG2TNW Malli: E8PBARistiviite: 32FR31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€526.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainonappikotelo
VäriANSI 61 harmaa polyesterijauhe
Putken kokoEi kanavan sisääntuloreikiä
Syvyys6.75 "
Korkeus7.25 "
Reiän koko30mm
MateriaaliMetalli
AsennustyyliUlkoiset jalat
NEMA-luokitus12
Kolumnien numerot4
Reikien lukumäärä8
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.906
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusReikien lukumääräLeveysHinta
HOFFMAN E1PBA -painike -kotelo 3.50 tuuman korkeus x 3.25 tuuman leveys x 4.88 tuuman syvyys | AG2TMV 32FR07 E1PBA4.88 "3.5 "13.25 "€243.84
HOFFMAN E6PBA Painike Kotelo 30.5mm 6 Reiät | AG2TNT 32FR28 E6PBA6.75 "7.25 "68.5 "€436.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN E8PBA-painikekotelo 22.5 mm, 6 reikää
€526.55 / yksikkö