HOFFMAN E4DRS19FM45U -kehikkokehys, jota käytetään viestinnässä | AG2TDF 32FL45

HOFFMAN E4DRS19FM45U Telinekehys, jota käytetään viestinnässä

Tuote: AG2TDF Malli: E4DRS19FM45URistiviite: 32FL45
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,407.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeline
Suorittaa loppuunMusta
MateriaaliAlumiini
AlaluokkaMuut tarvikkeet
Tyyppikehys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HOFFMAN E4DR19FM45U Räkkikehys Alumiini Musta AG2TDE 32FL44 E4DR19FM45UTeline€1,885.50
Tarjouspyyntö
HOFFMAN E4DR19FM38U avoimen rungon teline, 4 napa, 72 x 20.25 tuumaa, musta, alumiini, kierreteline, 38 pk | CH8JDD E4DR19FM38UAvaa kehysteline-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN E4DR19FM51U avoimen rungon teline, 4 napa, 96 x 20.25 tuuman koko, musta, alumiini, kierreteline, 51 pk | CH8JDE E4DR19FM51UAvaa kehysteline-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN E4DRS19FM51U avoin kehikko, 4-pylväinen, 96 x 20.25 tuuman koko, musta, alumiini, neliö, 51 pk | CH8JDF E4DRS19FM51UAvaa kehysteline-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN E4FBKIT Open Frame Rack Kit, musta, kevyt teräs | CH8JDH E4FBKITAvaa kehysteline-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN E4WR19FM45U avoimen rungon teline, 4 pylväs, 84 x 20.25 tuumaa, valkoinen, alumiini, kierreteline, 45 pk | CH8JED E4WR19FM45UAvaa kehysteline-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN E4WRS19FM45U avoimen kehyksen teline, 4 pylväs, 84 x 20.25 tuumaa, valkoinen, alumiini, neliö, 45 pk | CH8JEE E4WRS19FM45UAvaa kehysteline-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN E4DRS19FM45U Telinekehys, jota käytetään viestinnässä
€1,407.67 / yksikkö