HOFFMAN CSD16168ST metallinen kaltevuuskotelo 16 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2RWV 32FJ90

HOFFMAN CSD16168ST Metallinen kalteva yläkotelo 16 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AG2RWV Malli: CSD16168STRistiviite: 32FJ90

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€975.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva yläkotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriVaaleanharmaa
Syvyys8"
Kotelon kannen ominaisuudet1/4 kierrosta salpaa ruuvimeisseliläpällä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunRAL 7035 kuvioitu vaaleanharmaa polyesterijauhe
TiivisteSaumaton vaahto paikalla
Korkeus16 "
Sisäpaneeli32FK12
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4, 12, 13
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)42.55
HS-koodi7326908595
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN CSD12126ST metallinen kaltevuuskotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2RWU 32FJ89 CSD12126ST6"12 "32FK0812 "€776.87
HOFFMAN CSD20168ST metallinen kaltevuuskotelo 20 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2RWW 32FJ91 CSD20168ST8"20 "32FK1416 "€1,008.98
HOFFMAN CSD20208ST metallinen kaltevuuskotelo 20 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2RWX 32FJ92 CSD20208ST8"20 "32FK1620 "€1,113.67
HOFFMAN CSD24208ST Metallirinteinen yläkotelo 24 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2RWY 32FJ93 CSD24208ST8"24 "32FK2020 "€1,155.47
HOFFMAN CSD24248ST metallinen kaltevuuskotelo 24 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2RWZ 32FJ94 CSD24248ST8"24 "32FK2224 "€1,247.26
HOFFMAN CSD242410ST metallinen kaltevuuskotelo 24 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys | AG2RXA 32FJ95 CSD242410ST10 "24 "32FK2224 "€1,506.74
HOFFMAN CSD242412ST metallinen kaltevuuskotelo 24 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys | AG2RXB 32FJ96 CSD242412ST12 "24 "32FK2224 "€1,436.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN CSD16168ST Metallinen kalteva yläkotelo 16 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys
€975.62 / yksikkö