Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN CSB180 Tukikiinnike 180mm Syvät Kotelot | AG2RTD 32FJ06

HOFFMAN CSB180-tukikannatin 180 mm syvät kotelot

Varastossa
Tuote: AG2RTD Malli: CSB180Ristiviite: 32FJ06

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukikiinnike
MateriaaliAlumiini
AlaluokkaAsennustarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.891
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)43.82
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7326908595
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN CSB180-tukikannatin 180 mm syvät kotelot
€221.89 / yksikkö