Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN APWK1711NFSS -koteloikkunasarja 19.5 tuuman korkeus x 13.5 tuuman leveys | AH3HDJ 32FF90

HOFFMAN APWK1711NFSS-kotelon ikkunasarja 19.5 tuuman korkeus x 13.5 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AH3HDJ Malli: APWK1711NFSSRistiviite: 32FF90

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€1,283.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloikkuna
VäriRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunEi loppua
Kehyksen syvyys0.31 "
Kehyksen korkeus19.50 "
Kehysmateriaali304 Ruostumaton teräs
runko Leveys13-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)53.98
Laivan leveys (cm)43.82
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon korkeus: 12.69 "
    • Leikattu leveys: 18.69 "
    • Leikkaussyvyys: 0.76 "
    • Erityisominaisuudet: 304 ruostumatonta terästä, 0.25 "polykarbonaatti-ikkuna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOFFMAN APWK53NFSS -koteloikkunasarja 7.5 tuuman korkeus x 5.5 tuuman leveys | AH3HDK 32FF91 APWK53NFSS€670.12
HOFFMAN APWK95NFSS -koteloikkunasarja 11.5 tuuman korkeus x 8.0 tuuman leveys | AH3HDL 32FF92 APWK95NFSS€792.21
HOFFMAN APWK116NFNM Koteloikkunasarja, 11 x 6 tuuman koko, polykarbonaatti | CH8EMW APWK116NFNM-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN APWK138NFNM Koteloikkunasarja, 13 x 8 tuuman koko, polykarbonaatti | CH8EMZ APWK138NFNM-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN APWK138NFSS Ikkunasarjan tyyppi, 15.50 x 10.50 x 0.31 tuuman koko, 304 SS | CH8ENA APWK138NFSS-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN APWK2315NFSS Ikkunasarjan tyyppi, 25.50 x 17.50 x 0.31 tuuman koko, 304 SS | CH8ENF APWK2315NFSS-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN APWK2919NFSS Koteloikkunasarja, 31.50 x 21.50 x 0.31 tuuman koko, 304 SS | CH8ENJ APWK2919NFSS-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN APWK1711NFSS-kotelon ikkunasarja 19.5 tuuman korkeus x 13.5 tuuman leveys
€1,283.23 / yksikkö