Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN AFLTR6 -suodattimen tuulettimen vaihto 6 tuuman tuulettimelle | AG2TCN 32FL25

HOFFMAN AFLTR6 suodatintuulettimen vaihto 6 tuuman tuulettimelle

Varastossa
Tuote: AG2TCN Malli: AFLTR6Ristiviite: 32FL25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatin
MateriaaliPestävä vaahto
TyyppiTuulettimen vaihto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
HOFFMAN AFLTR10 -suodattimen tuulettimen vaihto 10 tuuman tuulettimelle | AG2TCL 32FL23 AFLTR105€137.33
HOFFMAN AFLTR4 -suodattimen tuulettimen vaihto 4 tuuman tuulettimelle | AG2TCM 32FL24 AFLTR45€76.23
HOFFMAN AFLTR10AL Vaihtosuodatin, 10 tuuman koko, alumiini, 5Pk | CH8EDT AFLTR10AL1-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AFLTR4AL Vaihtosuodatin, 4 tuuman koko, alumiini, 5Pk | CH8EDV AFLTR4AL1-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AFLTR6AL Vaihtosuodatin, 6 tuuman koko, alumiini, 5Pk | CH8EDW AFLTR6AL1-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN TFLT10UL12 Vaihtosuodatin, 10 tuuman koko, tyyppi 12, 5Pk | CH8XTN TFLT10UL121-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN TFLT4UL12 Vaihtosuodatin, 4 tuuman koko, tyyppi 12, 5Pk | CH8XTP TFLT4UL121-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN AFLTR6 suodatintuulettimen vaihto 6 tuuman tuulettimelle
€104.79 /pakkaus