Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN AFE12X12 Metallinen vetolaatikkokotelo 12 tuumaa korkeus x 12 tuumaa leveys x harmaa | AG2RPV 32FH40

HOFFMAN AFE12X12 metallinen vetolaatikkokotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuumaa leveys x harmaa

Varastossa
Tuote: AG2RPV Malli: AFE12X12Ristiviite: 32FH40

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Mitata16, 14, 12
Korkeus12 "
MateriaaliHiiliteräs
AlaluokkaMuut tarvikkeet
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN AFE12X12 metallinen vetolaatikkokotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuumaa leveys x harmaa
€24.70 / yksikkö