HOFFMAN A726012ULPG metallikotelo 72.06 tuuman korkeus x 12.06 tuuman syvyys | AG2QMF 32FA28

HOFFMAN A726012ULPG metallinen kotelo, 72.06 tuuman korkeus x 12.06 tuuman syvyys

Tuote: AG2QMF Malli: A726012ULPGRistiviite: 32FA28
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,557.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys12.06 "
Kotelon kannen ominaisuudetSalpa, jossa on 3 sisäistä lukituspistettä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus72.06 "
Sisäpaneeli32FR60
IP-luokitus55
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari10, 12
AsennusLattia
NEMA-luokitus12
Leveys60.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 220.5
Laivan korkeus (cm)241.3
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A604810LP metallikotelo Ip55 10 Gauge 12 Gauge | AG2QLU 32FA17 A604810LP10.06 "60.06 "32FR5648.06 "€5,122.52
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A604810LPG metallikotelo 60.06 tuuman korkeus x 48.06 tuuman leveys | AG2QLV 32FA18 A604810LPG10.06 "60.06 "32FR5648.06 "€4,882.66
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A604812LP metallikotelo hiiliteräs 3-piste | AG2QLW 32FA19 A604812LP12.06 "60.06 "32FR5648.06 "€5,293.09
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A604812LPG metallikotelo 3 pisteen jatkuva | AG2QLX 32FA20 A604812LPG12.06 "60.06 "32FR5648.06 "€4,977.37
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A604816LP metallikotelo IP55 saranoitu 3-piste | AG2QLY 32FA21 A604816LP16.06 "60.06 "32FR5648.06 "€5,548.45
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A604816LPG metallikotelo hiiliteräksestä saranoitu | AG2QLZ 32FA22 A604816LPG16.06 "60.06 "32FR5648.06 "€5,056.08
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A606012LP metallikotelo Ip55 jatkuva | AG2QMA 32FA23 A606012LP12.06 "60.06 "32FR5860.06 "€5,921.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A726012ULPG metallinen kotelo, 72.06 tuuman korkeus x 12.06 tuuman syvyys
€6,557.88 / yksikkö