HOFFMAN A723618FS Metallikotelo I55 Hiiliteräs AG2QQK 32FC07

HOFFMAN A723618FS Metallinen Kotelo Ip55 Hiiliteräs

Tuote: AG2QQK Malli: A723618FSRistiviite: 32FC07
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,834.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys18.06 "
Kotelon kannen ominaisuudetRaskas kahva, jossa 3 sisäistä lukituspistettä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus72.06 "
SisäpaneeliA72P36F1
IP-luokitus55
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari12
AsennusIlmainen seisonta
NEMA-luokitus12
Leveys36.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 150.75
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A602418FSG metallikotelo 60.06 Korkeus x 24.06 Leveys x 18.06 Syvyys | AG2QQG 32FC04 A602418FSG18.06 "60.06 "A60P24F124.06 "€3,591.53
HOFFMAN A604818FSDG metallikotelo 60.06 Korkeus x 48.06 Leveys x 18.06 Syvyys | AG2QQH 32FC05 A604818FSDG18.06 "60.06 "A60P48F148.06 "€6,459.93
HOFFMAN A723018FSG metallikotelo 72.06 Korkeus x 30.06 Leveys x 18.06 Syvyys | AG2QQJ 32FC06 A723018FSG18.06 "72.06 "A72P30F130.06 "€4,359.40
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A723618FSG metallikotelo I55, vapaa jalusta A30 AG2QQL 32FC08 A723618FSG18.06 "72.06 "A72P36F136.06 "€4,708.91
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A723624FS metallikotelo Ip55 Hiiliteräs A30 AG2QQM 32FC09 A723624FS24.06 "72.06 "A72P36F136.06 "€5,397.97
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A723624FSG metallikotelo 72.06 tuuman korkeus x 36.06 tuuman leveys | AG2QQN 32FC10 A723624FSG24.06 "72.06 "A72P36F136.06 "€5,084.44
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A723630FSG Metallikotelo Jatkuva neopreeni | AG2QQP 32FC11 A723630FSG30.06 "72.06 "A72P36F136.06 "€6,055.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A723618FS Metallinen Kotelo Ip55 Hiiliteräs
€4,834.03 / yksikkö