HOBART S305412-G45 MIG-hitsauslanka, hiiliteräs, ER70S-6, 0.045 tuumaa, 44 lb, muovikela, 0.045 tuumaa | CR4AHY 6ETL7

HOBART S305412-G45 MIG-hitsauslanka, hiiliteräs, ER70S-6, 0.045 tuumaa, 44 lb, muovikela, 0.045 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR4AHY Malli: S305412-G45Ristiviite: 6ETL7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€183.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMig-hitsauslanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.646
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOBART S308001-G23 MIG-hitsauslanka, hiiliteräs, ER70S-2, 0.025 tuumaa, 11 lb, muovikela | CR4AHH 6ETK4 S308001-G23€197.16
HOBART S308001-G19 MIG-hitsauslanka, hiiliteräs, ER70S-2, 0.025 tuumaa, 2 lb, muovikela, 0.025 tuumaa | CR4AHJ 6ETK3 S308001-G19€53.60
HOBART S308006-G19 MIG-hitsauslanka, hiiliteräs, ER70S-2, 0.03 tuumaa, 2 lb, muovikela | CR4AHK 6ETK5 S308006-G19€48.01
HOBART S308008-G19 MIG hitsauslanka, hiiliteräs, ER70S-2, 0.035 tuumaa, 2 lb, muovikela, 0.035 tuumaa | CR4AHL 6ETK7 S308008-G19€45.02
HOBART S304606-G23 MIG-hitsauslanka, hiiliteräs, ER70S-3, 0.03 tuumaa, 11 lb, muovikela | CR4AHM 6ETL0 S304606-G23€135.33
HOBART S304606-G19 MIG-hitsauslanka, hiiliteräs, ER70S-3, 0.03 tuumaa, 2 lb, muovikela | CR4AHN 6ETK9 S304606-G19€32.77
HOBART S304608-G23 MIG-hitsauslanka, hiiliteräs, ER70S-3, 0.035 tuumaa, 11 lb, muovikela | CR4AHP 6ETL2 S304608-G23€138.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOBART S305412-G45 MIG-hitsauslanka, hiiliteräs, ER70S-6, 0.045 tuumaa, 44 lb, muovikela, 0.045 tuumaa
€183.76 / yksikkö