Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOBART S117132-G89 sauvaelektrodi, hiiliteräs, E6013, 3/32 tuumaa x 14 tuumaa, 10 lb | CR4BEH 6ETH8

HOBART S117132-G89 sauvaelektrodi, hiiliteräs, E6013, 3/32 tuumaa x 14 tuumaa, 10 lb

Varastossa
Tuote: CR4BEH Malli: S117132-G89Ristiviite: 6ETH8
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
€97.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeppi elektrodi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOBART S116544-G45 sauvaelektrodi, hiiliteräs, E6010, 1/8 tuumaa x 14 tuumaa, 5 lb | CR4BDV 6ETG7 S116544-G45€35.99
HOBART S116551-G35 sauvaelektrodi, hiiliteräs, E6010, 1/8 tuumaa x 14 tuumaa, 50 lb | CR4BDW 54JK81 S116551-G35€358.42
HOBART S116532-G45 sauvaelektrodi, hiiliteräs, E6010, 3/32 tuumaa x 14 tuumaa, 5 lb | CR4BDX 6ETG9 S116532-G45€48.13
HOBART S116551-G45 sauvaelektrodi, hiiliteräs, E6010, 5/32 tuumaa x 14 tuumaa, 5 lb | CR4BDY 6ETH0 S116551-G45€35.99
HOBART S113544-G89 sauvaelektrodi, hiiliteräs, E6011, 1/8 tuumaa x 14 tuumaa, 10 lb | CR4BDZ 6ETH2 S113544-G89€109.33
HOBART S113544-G45 sauvaelektrodi, hiiliteräs, E6011, 1/8 tuumaa x 14 tuumaa, 5 lb | CR4BEA 6ETH1 S113544-G45€33.26
HOBART S112244-G31 sauvaelektrodi, hiiliteräs, E6011, 1/8 tuumaa x 14 tuumaa, 50 lb | CR4BEB 54JK77 S112244-G31€312.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOBART S117132-G89 sauvaelektrodi, hiiliteräs, E6013, 3/32 tuumaa x 14 tuumaa, 10 lb
€97.55 / yksikkö