HOBART 00-915532 Viipaloija 4 mm | CR4BBA 235T26

HOBART 00-915532 Viipaloija 4 mm

Tuote: CR4BBA Malli: 00-915532Ristiviite: 235T26
€1,296.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräslicer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HOBART 00-439158 Veitsen hienoleikkuri, FP300/FP300C/FP350/FP350C/FP400/FP400C | CR4BAY 235G79 00-439158slicer€359.15
Tarjouspyyntö
HOBART 00-915531 Viipaloija 10 mm | CR4BAZ 235T25 00-915531slicer€1,301.84
Tarjouspyyntö
HOBART 00-914753 Viipalointiveitsi | CR4BBB 235H66 00-914753Veitsi€1,498.77
Tarjouspyyntö
HOBART 00-914835 Jalkojen leikkuri, 6115/HS4N/HS7N/HS9N | CR4BBC 235H68 00-914835slicer€24.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOBART 00-915532 Viipaloija 4 mm
€1,296.92 / yksikkö