HI-TECH DURAVENT 1104-0500-0001-60 -kanavuletku 5 tuuman tunnus | AC3FGJ 2TA55

HI-TECH DURAVENT 1104-0500-0001-60 Kanavaletku 5 tuumaa Id

Varastossa
Tuote: AC3FGJ Malli: 1104-0500-0001-60Ristiviite: 2TA55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€422.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde2.5 "
VäriMusta ja oranssi
Sisällä Dia.5"
Pituus25ft.
MateriaaliPVC-laminoitu polyesteri
Max. Virtaus760 cfm
Max. Paine20 psi
Kerrosten lukumäärä2
Käyttölämpötila alue-40 - 180 astetta F
Tyhjiöarvosana16 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.04
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)61.98
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. VirtausMax. PaineTyhjiöarvosanaHinta
HI-TECH DURAVENT 1104-0300-0001-60 Kanaviletku 3 tuuman tunnus | AC3FGG 2TA53 1104-0300-0001-601.5 "3"260 cfm28 psi24 "Hg€311.85
HI-TECH DURAVENT 1104-0400-0001-60 Kanaviletku 4 tuuman tunnus | AC3FGH 2TA54 1104-0400-0001-602"4"480 cfm24 psi18 "Hg€359.02
HI-TECH DURAVENT 1104-0600-0001-60 Kanaviletku 6 tuuman tunnus | AC3FGK 2TA56 1104-0600-0001-603"6"980 cfm18 psi17 "Hg€438.32
HI-TECH DURAVENT 1104-0800-0001-60 -putkiletku 8 tuuman tunnus | AC3FGL 2TA57 1104-0800-0001-604"8"1800 cfm12 psi8 "Hg€547.44
Tarjouspyyntö
HI-TECH DURAVENT 1104-1000-0001-60 -putkiletku 10 tuuman tunnus | AC3FGM 2TA58 1104-1000-0001-605"10 "2680 cfm8 psi5.5 "Hg€638.53
Tarjouspyyntö
HI-TECH DURAVENT 1104-1200-0001-60 -putkiletku 12 tuuman tunnus | AC3FGN 2TA59 1104-1200-0001-606"12 "3270 cfm6 psi3 "Hg€776.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 1104-0500-0001-60 Kanavaletku 5 tuumaa Id
€422.63 / yksikkö