HI-TECH DURAVENT 0631-0400-0002-60 Kanavaletku 4 tuuman tunnus | AC3FFK 2TA28

HI-TECH DURAVENT 0631-0400-0002-60 Kanavaletku 4 tuumaa Id

Varastossa
Tuote: AC3FFK Malli: 0631-0400-0002-60Ristiviite: 2TA28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€606.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde4.4 "
VäriMusta
Sisällä Dia.4"
Pituus25ft.
MateriaaliPolyeetteriuretaanikalvo
Max. Virtaus550 cfm
Max. Paine19 psi
Kerrosten lukumäärä3
Käyttölämpötila alue-60 - 180 astetta F
Tyhjiöarvosana23 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.9125
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)62.48
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. VirtausMax. PaineKerrosten lukumääräTyhjiöarvosanaHinta
HI-TECH DURAVENT 0630-0300-0002-60 Kanaviletku 3 tuuman tunnus | AC3FEU 2TA13 0630-0300-0002-602.2 "3"320 cfm13 psi210 "Hg€361.08
HI-TECH DURAVENT 0630-0400-0002-60 Kanaviletku 4 tuuman tunnus | AC3FEV 2TA14 0630-0400-0002-603.1 "4"550 cfm9 psi29 "Hg€459.95
HI-TECH DURAVENT 0630-0500-0002-60 Kanaviletku 5 tuuman tunnus | AC3FEW 2TA15 0630-0500-0002-604"5"710 cfm8 psi27 "Hg€560.20
HI-TECH DURAVENT 0630-0600-0002-60 Kanaviletku 6 tuuman tunnus | AC3FEX 2TA16 0630-0600-0002-604.6 "6"1030 cfm7 psi25 "Hg€470.06
HI-TECH DURAVENT 0630-1200-0002-60 -putkiletku 12 tuuman tunnus | AC3FFA 2TA19 0630-1200-0002-609.5 "12 "3580 cfm8 psi22 "Hg€1,367.09
Tarjouspyyntö
HI-TECH DURAVENT 0631-0300-0002-60 Kanaviletku 3 tuuman tunnus | AC3FFJ 2TA27 0631-0300-0002-603.4 "3"320 cfm24 psi324 "Hg€526.09
HI-TECH DURAVENT 0631-0500-0002-60 Kanavaletku 5 tuumaa Id | AC3FFL 2TA29 0631-0500-0002-605.2 "5"710 cfm16 psi318 "Hg€748.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0631-0400-0002-60 Kanavaletku 4 tuumaa Id
€606.20 / yksikkö