HETTICH 185MICRO24 mikrolitran sentrifugi 1.5 x 2.0 ml 24 putkea

Varastossa
Tuote: AH8DTE Malli: 185MICRO24Ristiviite: 38LY67

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,963.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrolitrasentrifugi
Vahvistimet AC2.5
Kulmainen roottoriY
Koko24 x 2.0 ml
VäriValkoinen
NoudattaminenTUV, CE, ISO 13485
Halkaisija13.9 "
Korkeus9"
Omistaa24 mikroliteriputkea
MateriaaliMuovi, metalli
Suurin RCF17,008
Suurin koeputken koko1.5 - 2.0 ml
MoottorityyppiHarjaton
Nopeus13,300 rpm
VakionopeussovellusOhjelmoitava
Putken koko1.5 - 2.0 ml
Tyyppimikrolitra
Jännite (AC)100 ja 127
Leveys10.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HETTICH 185MICRO24 mikrolitran sentrifugi 1.5 x 2.0 ml 24 putkea
€3,963.71 / yksikkö